€ 20,70/ stukexcl. btw
€ 25,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HSN |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 1 |
Nom. doorlaat in DN | 6.3 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 450 bar |
Verspilling | 0.8 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 20 l/min |
Afdichting | NBR |
Norm | ISO 14541 |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |