Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HS-06-M-G04-V-W5K

  • ERIKS:14868914
Image 1
Schroefsnelkoppelingen met schotelklep uit de HS-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) met buitendraad en een steker (mannetje) met binnendraad. De serie is ontwikkeld voor het aansluiten van hydraulische leidingen tot DN38 (1-1/2"") in bijzonder zware toepassingen.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veilig en zeer eenvoudig. De koppeling is ontworpen om beide kleppen te openen wanneer ze aan elkaar gekoppeld zijn. Door hun robuuste ontwerp en hogere bedrijfs- en barstdruk zijn ze zeer geschikt voor applicaties in zware bedrijfsomstandigheden.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 14541 (BG 1-6) en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1-1/2").
Opslaan in lijst

€ 90,02/ stukexcl. btw

€ 108,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HS
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
450 bar
Verspilling
0.8 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
20 l/min
Afdichting
FKM
Norm
ISO 14541
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties