€ 424,72/ stukexcl. btw
€ 513,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HH |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 8 |
Nom. doorlaat in DN | 31 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1.1/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.1/4" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Verspilling | 30 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. doorstroomvolume | 189 l/min |
Afdichting | FKM |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja |