Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-12-M-G08-V-W5K

  • ERIKS:14507235
Image 1
Schroefsnelkoppelingen met schotelklep uit de HH-serie serie zijn uit roestvrijstaal 316Ti en bestaan uit een huis (vrouwtje) met schroefhuls en een mannelijk uiteinde met buitendraad. De serie is ontwikkeld voor voor het aansluiten van hydraulische leidingen tot DN51 (2"") in hogedruktoepassingen.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componentenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

Een ander voordeel is dat het risico op "brinelling" is geminimaliseerd. Het “brinelling effect” veroorzaakt inkepingen op het oppervlak van de steker (mannetje). Wat vaak voorkomt in vergelijkbare extreme toepassingen.

De serie is geschikt voor gebruik in hogedruktoepassingen en verkrijgbaar in de nominale maten 10, 12,5, 19, 25, 31, 38, 51 (3/8" - 2").
Opslaan in lijst

€ 68,06/ stukexcl. btw

€ 82,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HH
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
3
Nom. doorlaat in DN
12.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/2" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
600 bar
Verspilling
2.7 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
23 l/min
Afdichting
FKM
Onder rest-druk koppelbaar
Ja