Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-PS-25-F-G20-S3-W3

  • ERIKS:14230237
Image 1
Schroefsnelkoppelingen met schotelklep uit de PS-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) met buitendraad en een steker (mannetje) met een buitendraad. De serie is ontwikkeld voor het aansluiten van hydraulische leidingen in DN25 (1 1/4"") in bijzonder zware hamertoepassingen en voor het verbinden van verschillende gieken in sloopmachines .

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne onderdelen eenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

Een ander voordeel is dat het risico op "brinelling" is geminimaliseerd. Het “brinelling effect” veroorzaakt inkepingen op het oppervlak van de steker (mannetje). Wat vaak voorkomt in vergelijkbare extreme toepassingen.

De PS-serie is verkrijgbaar in nominale maat 25 (1 1/4"").
Opslaan in lijst

€ 527,76/ stukexcl. btw

€ 638,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PS
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
8
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Koppelingsmaat (inch)
1.1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.1/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
380 bar
Verspilling
27 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. doorstroomvolume
600 l/min
Afdichting
Geen afdichting
Onder rest-druk koppelbaar
Nee