€ 650,69/ stukexcl. btw
€ 787,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | PS |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 8 |
Nom. doorlaat in DN | 25 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1.1/4" |
Type aansluiting | SAE flens |
Aansluitmaat | SAE 6000 psi 1.1/4" |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 380 bar |
Verspilling | 27 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. doorstroomvolume | 600 l/min |
Afdichting | Geen afdichting |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |