Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HV-51-F-G32-BT-W66I

  • ERIKS:14508930
Image 1
Schroefsnelkoppeling met schotelklep uit de HV-serie bestaan uit een een huis (vrouwtje) met vleugelmoer en een steker (mannetje) met buitendraad.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne onderdelen eenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

Een ander voordeel is dat het risico op "brinelling" is geminimaliseerd. Het “brinelling effect” veroorzaakt inkepingen op het oppervlak van de steker (mannetje). Wat vaak voorkomt in vergelijkbare extreme toepassingen.

De serie HV is verkrijgbaar in de nominale maten 19, 25, 31, 38, 51 (3/4" - 2").
Opslaan in lijst

€ 526,48/ stukexcl. btw

€ 637,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HV
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
12
Nom. doorlaat in DN
51 mm
Koppelingsmaat (inch)
2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
2" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
350 bar
Verspilling
141 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
1000 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties