€ 185,61/ stukexcl. btw
€ 224,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HV |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 8 |
Nom. doorlaat in DN | 31.5 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1.1/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.1/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Verspilling | 31 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 480 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |