Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HT-25-F-G16-B-W3AA

  • ERIKS:14230139
Image 1
Schroefsnelkoppelingen met schotelklep uit de HT-serie bestaan uit een een huis (vrouwtje) met vleugelmoer en een steker (mannetje) met buitendraad.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componentenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

De serie HT is verkrijgbaar in de niominale maten 19, 25 (3/4" - 1").
Opslaan in lijst

€ 50,13/ stukexcl. btw

€ 60,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HT
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
6
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Koppelingsmaat (inch)
1"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
300 bar
Verspilling
15 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
283.5 l/min
Afdichting
NBR
Onder rest-druk koppelbaar
Nee