€ 43,88/ stukexcl. btw
€ 53,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HSN |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 4 |
Nom. doorlaat in DN | 19 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/4" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 20S - M30x2.0 |
Schotmontage | Ja |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Verspilling | 5.6 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 120 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Norm | ISO 14541 |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |