€ 18,73/ stukexcl. btw
€ 22,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HSN |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 3 |
Nom. doorlaat in DN | 12.5 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/2" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 10L - M16x1.5 |
Schotmontage | Ja |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Verspilling | 3.1 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 80 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Norm | ISO 14541 |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |