€ 71,56/ stukexcl. btw
€ 86,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HS |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 2 |
Nom. doorlaat in DN | 10 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/8" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/8" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 450 bar |
Verspilling | 1.3 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 35 l/min |
Afdichting | FKM/PTFE |
Norm | ISO 14541 |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |