Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HR-38-FD-G24-BT-W66I-DM

  • ERIKS:14508677
Image 1
Schroefsnelkoppelingen met schotelklep uit de HR-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) met buitendraad en een steker (mannetje) met binnendraad. De serie is ontwikkeld voor voor het aansluiten van hydraulische leidingen tot DN38 (1 1/2"") in bijzonder zware hoge-druk- en hoge-pulstoepassingen.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veilig en zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componenten minimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.
Opslaan in lijst

€ 556,43/ stukexcl. btw

€ 673,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HR
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
10
Nom. doorlaat in DN
38 mm
Koppelingsmaat (inch)
1.1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.1/2" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
300 bar
Verspilling
54 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
700 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties