€ 478,62/ stukexcl. btw
€ 579,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HR |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 10 |
Nom. doorlaat in DN | 38 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1.1/2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.1/2" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 300 bar |
Verspilling | 54 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 700 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |