€ 16,45/ stukexcl. btw
€ 19,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HI/HIB |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 2 |
Nom. doorlaat in DN | 10 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/8" |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 3/8" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 720 bar |
Verspilling | 1 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 34.5 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE/PU |
Norm | ISO 14540 |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |