Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HI-06-F-NF04M-S1-W3AA

  • ERIKS:14230049
Image 1
Schroefsnelkoppelingen met schotelklep uit de HI-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) met een schroefmof en een steker (mannetje) met buitendraad. De serie is ontwikkeld voor toepassingen met hoge werkdruk volgens volgens ISO 14540 en kan onder restdruk worden gekoppeld.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componentenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

Een ander voordeel is dat het risico op "brinelling" is geminimaliseerd. Het “brinelling effect” veroorzaakt inkepingen op het oppervlak van de steker (mannetje). Wat vaak voorkomt in vergelijkbare extreme toepassingen.

De serie is geschikt voor gebruik in hogedruktoepassingen, zoals cilinders en hydraulisch gereedschap en verkrijgbaar de nominale maten 6,3, 10 (1/4" - 3/8").
Opslaan in lijst

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HI/HIB
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
720 bar
Verspilling
0.5 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
18 l/min
Afdichting
NBR/PTFE/PU
Norm
ISO 14540
Onder rest-druk koppelbaar
Nee