€ 115,49/ stukexcl. btw
€ 139,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HH |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 3 |
Nom. doorlaat in DN | 12.5 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/2" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 600 bar |
Verspilling | 2.7 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. doorstroomvolume | 23 l/min |
Afdichting | FKM/PTFE |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja |