€ 95,90/ stukexcl. btw
€ 116,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HH |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
Nom. doorlaat in DN | 6 mm |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 750 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Afdichting | FKM/PTFE |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja |