€ 172,56/ stukexcl. btw
€ 208,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RH |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 8 |
Nom. doorlaat in DN | 25 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 38S - M52x2.0 |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Verspilling | 2.84 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 500 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |