€ 240,19/ stukexcl. btw
€ 290,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HM |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal/messing |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 10 |
Nom. doorlaat in DN | 38 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1.1/2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.1/2" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 170 bar |
Verspilling | 0.85 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 600 l/min |
Afdichting | NBR |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |