€ 269,07/ stukexcl. btw
€ 325,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FT |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 6 |
Nom. doorlaat in DN | 31.5 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1.1/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.7/8-12 UN |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 600 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE/FKM/PU |