Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-31-M-NF24-S2-W3

  • ERIKS:13856200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,07/ stukexcl. btw

€ 325,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FT
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
6
Nom. doorlaat in DN
31.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1.1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.1/2" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
400 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
600 l/min
Afdichting
NBR/PTFE/FKM/PU