Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-12-M-NF12-BT-W3

  • ERIKS:13856133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FT
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
3
Nom. doorlaat in DN
12.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/4" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
550 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
120 l/min
Afdichting
NBR/PTFE