€ 148,72/ stukexcl. btw
€ 179,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FG |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 4 |
Nom. doorlaat in DN | 19 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 500 bar |
Verspilling | 0.01 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 180 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE/POM/PU |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |