€ 234,72/ stukexcl. btw
€ 284,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RH |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 8 |
Nom. doorlaat in DN | 25 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1" |
Type aansluiting | SAE flens |
Aansluitmaat | SAE 6000 psi 1.1/4" |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Verspilling | 2.84 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 500 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE/PU |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |