€ 89,19/ stukexcl. btw
€ 107,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RH |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 6 |
Nom. doorlaat in DN | 19 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1" BSP cil. |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Verspilling | 0.86 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 200 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE/PU |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |