€ 51,22/ stukexcl. btw
€ 61,98incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RH |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 4 |
Nom. doorlaat in DN | 16 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 5/8" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 20S - M30x2.0 |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Verspilling | 1.02 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 148 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE/PU |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |