Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-HM-31-F-NF20-BT-W162I

  • ERIKS:14508452
Image 1
Vlakdichtende schroefsnelkoppelingen uit de HM-serie bestaan uit een een huis (vrouwtje) met vleugelmoer en een steker (mannetje) met buitendraad.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componentenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

De serie HM is verkrijgbaar in de niominale maten 19, 25, 31, 38 (3/4" - 1 1/2").
Opslaan in lijst

€ 129,12/ stukexcl. btw

€ 156,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HM
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal/messing
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
8
Nom. doorlaat in DN
31.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1.1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.1/4" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
190 bar
Verspilling
0.65 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
400 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Onder rest-druk koppelbaar
Nee