€ 88,14/ stukexcl. btw
€ 106,65incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HM |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal/messing |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 6 |
Nom. doorlaat in DN | 25 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 210 bar |
Verspilling | 0.4 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 260 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |