€ 135,41/ stukexcl. btw
€ 163,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FT |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 5 |
Nom. doorlaat in DN | 25 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.5/8-12 UNF |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 470 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 260 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |