Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-16-F-U12-BT-W3

  • ERIKS:14230018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,75/ stukexcl. btw

€ 81,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FT
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
4A
Nom. doorlaat in DN
16 mm
Koppelingsmaat (inch)
5/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.1/16-12 UN
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
550 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
140 l/min
Afdichting
NBR/PTFE