Eriks
STAUFF

STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FG-25-F-U20-S1-W3

  • ERIKS:14508399
Image 1
Image 1
Video 2
Vlakdichtende schroefsnelkoppelingen uit de FG-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) met buitendraad en een steker (mannetje) met een buitendraad. De serie is ontwikkeld voor het aansluiten van hydraulische leidingen tot DN 31,5 (1 1/4'') in bijzonder zware toepassingen.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne onderdelen eenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

Een ander voordeel is dat het risico op "brinelling" is geminimaliseerd. Het “brinelling effect” veroorzaakt inkepingen op het oppervlak van de steker (mannetje). Wat vaak voorkomt in vergelijkbare extreme toepassingen.

De serie is verkrijgbaar in de nominale maten 10, 12, 16, 19, 25, 31,5 (3/8" - 1 1/4").
Opslaan in lijst

€ 193,94/ stukexcl. btw

€ 234,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FG
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
5
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Koppelingsmaat (inch)
1"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.5/8-12 UN
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
470 bar
Verspilling
0.005 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
260 l/min
Afdichting
NBR/PTFE/PU
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties