Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-94-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
138 mm
Nom. pijpmaat
DN80 in
Schroefdraadlengte
50 mm
Hartafstand schroefdraden
106 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee