€ 4,26/ stukexcl. btw
€ 5,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 138 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Nom. pijpmaat | DN80 in |
Hartafstand schroefdraden | 106 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |