Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-94-W1-compl-A

  • ERIKS:11356015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,96/ stukexcl. btw

€ 3,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
138 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN80 in
Hartafstand schroefdraden
106 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee