Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-82-W5-COMPL-4MUS

  • ERIKS:14396912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,84/ stukexcl. btw

€ 27,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
125 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN65 in
Hartafstand schroefdraden
94 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee