Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-82-W5-compl

  • ERIKS:14396911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,84/ stukexcl. btw

€ 27,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
125 mm
Nom. pijpmaat
DN65 in
Schroefdraadlengte
50 mm
Hartafstand schroefdraden
94 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee