Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-82-W32-COMPL-4MUS-A

  • ERIKS:14868775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
125 mm
Nom. pijpmaat
DN65 in
Schroefdraadlengte
50 mm
Hartafstand schroefdraden
94 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee