Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-82-W1

  • ERIKS:11357134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
125 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN65 in
Hartafstand schroefdraden
94 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee