€ 17,11/ stukexcl. btw
€ 20,70incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 109 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Nom. pijpmaat | DN50 in |
Hartafstand schroefdraden | 76 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 2 |
Met zadelstuk | Nee |