€ 17,11/ stukexcl. btw
€ 20,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 109 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Nom. pijpmaat | DN50 in |
Hartafstand schroefdraden | 76 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |