Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-64-W32-compl-A

  • ERIKS:11281025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,56/ stukexcl. btw

€ 4,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
109 mm
Nom. pijpmaat
DN50 in
Schroefdraadlengte
50 mm
Hartafstand schroefdraden
76 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee