Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-64-W1-compl-A

  • ERIKS:11356013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
109 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN50 in
Hartafstand schroefdraden
76 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee