€ 2,50/ stukexcl. btw
€ 3,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 109 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Nom. pijpmaat | DN50 in |
Hartafstand schroefdraden | 76 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |