Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-530-W32

  • ERIKS:11357163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,72/ stukexcl. btw

€ 96,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
24
Hoogte
589 mm
Schroefdraadlengte
70 mm
Nom. pijpmaat
DN500 in
Hartafstand schroefdraden
554 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee