€ 65,29/ stukexcl. btw
€ 79,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 24 |
Hoogte | 589 mm |
Schroefdraadlengte | 70 mm |
Nom. pijpmaat | DN500 in |
Hartafstand schroefdraden | 554 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |