Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-52-W5-compl-A

  • ERIKS:11356127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,05/ stukexcl. btw

€ 17,00incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
92 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN40 in
Hartafstand schroefdraden
62 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee