Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-52-W5-COMPL-4MUS

  • ERIKS:14396905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,06/ stukexcl. btw

€ 17,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
92 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN40 in
Hartafstand schroefdraden
62 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee