Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-52-W32-COMPL-4MUS-A

  • ERIKS:13904960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
92 mm
Nom. pijpmaat
DN40 in
Schroefdraadlengte
50 mm
Hartafstand schroefdraden
62 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee