Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-52-W32

  • ERIKS:11357150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
92 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN40 in
Hartafstand schroefdraden
62 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee